Kegellager Timken 9285-90019, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 105.562 mm

Kegellager dubbele cupbevestiging

Zie technische informatie

Referenties

Timken:9285-90019
Rubix:03383159
Fabrikant:100056976
EAN:0053893157047
TIMKEN 9285-90019 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte105,562 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 9285-90019 KEGELLAGER ASSY


De configuratie van de TDO biedt brede effectieve lagerspreiding die ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke ladingscomponent zijn. TDO lagers kunnen worden gebruikt in vaste posities of mogen in de behuizing zweven.

Sterke punten

Dubbele cup en twee enkele kegels, met of zonder een spacer. Wanneer de spacers worden gebruikt, wordt het lager geleverd als vooraf ingestelde, afgestemde bevestiging. De cup heeft groef en smeringsgaten in de OD. Spacers verkrijgbaar met of zonder smeringsgroeven en -gaten.

Toepassingen

Sterke tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)105,562x161,925x161,925 mm
Logistiek gewicht8570 g
Afmeting verpakking (D x B x H)107,95x171,45x171,45 mm
Gewicht verpakking8569,7 g
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte105,562 mm
Type lagerspelingcn
€ 2.621,80 excl. BTW
/ stuk
€ 3.172,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen