Referenties
INA:K80X88X40-ZW-A/0-7
Rubix:03117336
Fabrikant:0005858236063
EAN:4054362425601

Productdetails : INA K 80X88X40 ZW/A NAALDKRANS
Naaldkransen K..-ZW, dubbelrijig, volgens DIN 5405-1/ISO 3030
Naaldkrans K..-ZW, tweerijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x88x88 mm |
| Logistiek gewicht | 236 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 88 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Serie | k..-zw |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 3700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 192000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 76000 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,29 excl. BTW
/ stuk
€ 149,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
