Referenties
NTN:KR16FLL/3AS
Rubix:A0484227
EAN:4547359801569


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
Documenten
Productdetails : NTN KR 16 FLL/3AS NOKROL
Naaldlager, nokvolger, met kooi, sleuf voor schroevendraaier, oliegat, dubbelzijdige afdichtingen, sferische buitenring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x16x28 mm |
| Logistiek gewicht | 28 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Serie | kr |
| Dyn. belasting | 4,5 N |
| Norm | ISO 15 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4050 N |
| Aangepaste tariefcode | 83022000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,37 excl. BTW
/ stuk
€ 41,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen