INA NUTR 25 X/A STEUNROL

NUTR rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:NUTR25-X-A
Rubix:03112226
Fabrikant:0069310060000
EAN:4047643190695
INA NUTR 25 X/A STEUNROL

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NUTR 25 X/A STEUNROL


Volnaaldige curverollen. Labyrintafdichting. Cilinderrol (X). Bedrijfstemperatuur van - 30 °C tot + 140 °C.
Yoke type track rollers NUTR, full complement cylindrical roller set, with axial guidance, labyrinth seals on both sides

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x52x52 mm
Logistiek gewicht285 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte25 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serienutr..-a
Materiaalstaal
Referentietoerental4200 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29000 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r41500 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
€ 105,56 excl. BTW
/ stuk
€ 127,73 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden