SKF NA 4832 NAALDLAGER

Steunrollen, naaldlager met cilinderrollagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NA 4832
Rubix:03052167
Fabrikant:12678
EAN:7316577011985
SKF NA 4832 NAALDLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter160 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NA 4832 NAALDLAGER


Eenrijige naaldlagers zijn lagers met cilindervormige rollen die een kleine diameter hebben in verhouding tot hun lengte. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Sterke punten

- Hoog radiaal draagvermogen
- In staat om schokbelastingen te weerstaan
- Klaar voor montage
- Scheidbaar ontwerp
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x200x200 mm
Logistiek gewicht2890 g
Binnendiameter160 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte40 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Seriena 48
Referentietoerental2200 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr157000 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r450000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 825,94 excl. BTW
/ stuk
€ 999,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen