NTN NK 21/16 R + IR 17X21X16 NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK21/16R+1R17X21X16

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NK21/16R+1R17X21X16
Rubix:A0483822
EAN:4547359127881
NTN NK 21/16 R + IR 17X21X16 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter29 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 21/16 R + IR 17X21X16 NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)29x29x16 mm
Logistiek gewicht46 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter29 mm
Breedte16 mm
Serienk
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r18700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13700 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,75 excl. BTW
/ stuk
17,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen