SKF NK 21/16 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:NK 21/16
Rubix:03052493
Fabrikant:14179
EAN:7316577118011
SKF NK 21/16 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter21 mm
Buitendiameter29 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NK 21/16 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Sterke punten

- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x29x29 mm
Logistiek gewicht28 g
Binnendiameter21 mm
Buitendiameter29 mm
Breedte16 mm
Serienk
Kokerstaal
Referentietoerental19000 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13800 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,23 excl. BTW
/ stuk
26,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen