Referenties
INA:NKS24
Rubix:03118618
Fabrikant:0000029760000
EAN:4012802059991

Productdetails : INA NKS 24 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearing NKS, single row, no inner ring, outer ring with 2 bords
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x37x37 mm |
| Logistiek gewicht | 68 g |
| Binnendiameter | 24 mm |
| Buitendiameter | 37 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | nks |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 9100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 31000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 26000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,62 excl. BTW
/ stuk
€ 47,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen