INA HK 3516 B NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie
Referenties
INA:HK3516-B
Rubix:03112754
Fabrikant:0075144500000
EAN:4047643190107
INA HK 3516 B NAALDHULS
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 3516 B NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x42x42 mm
Logistiek gewicht36 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte16 mm
Seriehk..-b
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental5400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r33500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr18700 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,15 excl. BTW
/ stuk
13,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen