SKF NK 28/30 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:NK 28/30
Rubix:03052504
Fabrikant:14191
EAN:7316577012586
SKF NK 28/30 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter28 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NK 28/30 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Sterke punten

- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x37x37 mm
Logistiek gewicht78 g
Binnendiameter28 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte30 mm
Serienk
Kokerstaal
Referentietoerental14000 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r60000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31900 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,60 excl. BTW
/ stuk
37,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden