Referenties
NTN:NUKR90/3AS
Rubix:A0483738
EAN:4547359134056

Documenten
Productdetails : NTN NUKR 90 3AS NOKROL
Naaldlager, nokvolger, volledig cilindrisch rollager, sleuf voor schroevendraaier, oliegat, dubbelzijdige afschermingen, sferische buitenring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x90x100 mm |
| Logistiek gewicht | 1960 g |
| Binnendiameter | 47,5 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Serie | kr |
| Dyn. belasting | 11 N |
| Norm | ISO 15 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 151000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 101000 N |
| Aangepaste tariefcode | 83022000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,62 excl. BTW
/ stuk
€ 228,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen