Referenties
INA:NUKR35-A-NMT
Rubix:03119060
Fabrikant:0095961780078
EAN:4047643189613

Productdetails : INA NUKR 35 A/NMT NOKROL
Nokrollen zonder excenterring. Cilinderrol (X). Labyrintafdichting. Bedrijfstemperatuur van - 30 °C tot + 140 °C.
Stud type track rollers NUKR, with axial guidance, full complement cylindrical roller set, labyrinth seals on both sides
Sterke punten
Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52x16x16 mm |
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Breedte | 52 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Serie | nukr..-a |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 6500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 18600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 15600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,11 excl. BTW
/ stuk
€ 117,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden