INA NUKR 40 A NOKROL

NUKR rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:NUKR40-A
Rubix:03119066
Fabrikant:0095961860000
EAN:4012802605006
INA NUKR 40 A NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter18 mm
Breedte58 mm
Afdichtingopen
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NUKR 40 A NOKROL


Nokrollen zonder excenterring. Cilinderrol (X). Labyrintafdichting. Bedrijfstemperatuur van - 30 °C tot + 140 °C.
Stud type track rollers NUKR, with axial guidance, full complement cylindrical roller set, labyrinth seals on both sides

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)58x18x18 mm
Logistiek gewicht253 g
Binnendiameter18 mm
Breedte58 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter40 mm
Serienukr..-a
Materiaalstaal
Referentietoerental5500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r24800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19100 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
€ 115,92 excl. BTW
/ stuk
€ 140,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden