INA NUTR 45100 A STEUNROL

NUTR rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:NUTR45100-A
Rubix:03112260
Fabrikant:0095961430000
EAN:4012802416626
INA NUTR 45100 A STEUNROL

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NUTR 45100 A STEUNROL


Volnaaldige curverollen. Labyrintafdichting. Cilinderrol (X). Bedrijfstemperatuur van - 30 °C tot + 140 °C.
Yoke type track rollers NUTR, full complement cylindrical roller set, with axial guidance, labyrinth seals on both sides

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)32x100x100 mm
Logistiek gewicht1388 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte32 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serienutr..-a
Materiaalstaal
Referentietoerental1400 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr73000 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r114000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
€ 222,10 excl. BTW
/ stuk
€ 268,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen