Referenties
SKF:NA 6917
Rubix:03474705
Fabrikant:12785
EAN:7316577012357

Productdetails : SKF NA 6917 NAALDLAGER
Tweerijige naaldlagers zijn lagers met cilindervormige rollen die een kleine diameter hebben in verhouding tot hun lengte. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen. De buitenste ring bevat flenzen om de rollenset te geleiden en heeft mogelijkheid tot nasmeren. Het is mogelijk om de binnen- en buitenringen afzonderlijk te monteren, zodat de as en het huis een vaste passing hebben en onderhoudsinspecties eenvoudig kunnen worden uitgevoerd.
Sterke punten
- Hoog radiaal draagvermogen
- In staat om schokbelastingen te weerstaan
- Klaar voor montage
- Scheidbaar ontwerp
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager
- In staat om schokbelastingen te weerstaan
- Klaar voor montage
- Scheidbaar ontwerp
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 63x120x120 mm |
| Logistiek gewicht | 2260 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 63 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | na 69 |
| Materiaal | lagerstaal |
| Koker | staal |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Referentietoerental | 4000 rpm |
| Norm | ISO 15-1981; ISO 492:1994; ISO 5373:1991 |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 165000 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 425000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 464,74 excl. BTW
/ stuk
€ 562,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen