Referenties
SKF:OR 15.54X2.62-N70
Rubix:04084614
Fabrikant:528010
EAN:7316571700915

Productdetails : SKF O-RING 15,54X2,62 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,4 g |
| Binnendiameter | 15,54 mm |
| Snoerdikte | 2,62 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,20 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 88,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
