Referenties
SKF:OR 40.87X3.53-N70
Rubix:04084691
Fabrikant:527302
EAN:7316571718613

Productdetails : SKF O-RING 40,87X3,53 N70
O-ring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,5 g |
| Binnendiameter | 40,87 mm |
| Snoerdikte | 3,53 mm |
| Materiaal | nbr |
| Shore-hardheid A | 70 Shore |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,26 excl. BTW
/ stuk
€ 0,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
