Referenties
Festo:DADS-AB-G6-16-500
Rubix:05113060
Fabrikant:1212503
EAN:4052568105266

Documenten
Productdetails : FESTO AFDEKKING DADS-AB-G6-16-500 1212503
afdekking DADS-AB-G6-16-500 Geschikt voor DGSL-minischuif Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Omgevingstemperatuur=0 - 60 °C, Productgewicht=141,2 g, Materiaalspecificatie=conform RoHS
Cover DADS-AB-G6-16-500 suitable for DGSL mini-slide. Corrosion resistance class KBK=2, ambient temperature=0 - 60 °C, product weight=141.2 g, material note=RoHS compliant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | deksel |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,81 excl. BTW
/ stuk
€ 39,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen