Referenties
SKF:17707
Rubix:04080524
Fabrikant:518827
EAN:0085311018920


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 7,95 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 17707
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27,2 g |
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 7,95 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,55 excl. BTW
/ stuk
€ 20,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen