Referenties
SKF:22558
Rubix:04080562
Fabrikant:516476
EAN:0085311025133


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57,15 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 85,62 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 22558
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 63,5 g |
| Binnendiameter | 57,15 mm |
| Buitendiameter | 85,62 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,01 excl. BTW
/ stuk
€ 26,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen