Referenties
SKF:44973
Rubix:04080655
Fabrikant:510855
EAN:0085311035941


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 114,3 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 139,73 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 44973
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 131,5 g |
| Binnendiameter | 114,3 mm |
| Buitendiameter | 139,73 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,39 excl. BTW
/ stuk
€ 121,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen