Referenties
SKF:52488
Rubix:04080669
Fabrikant:509319
EAN:0085311037822


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 133,35 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 165,1 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 52488
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 206,3 g |
| Binnendiameter | 133,35 mm |
| Buitendiameter | 165,1 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,39 excl. BTW
/ stuk
€ 79,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen