Referenties
SKF:57505
Rubix:04080675
Fabrikant:508249
EAN:0085311038478


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 146,05 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 168,28 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 57505
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 170 g |
| Binnendiameter | 146,05 mm |
| Buitendiameter | 168,28 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,64 excl. BTW
/ stuk
€ 90,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen