V-RING 850 A/NBR60

V-ring (v) 850 A-ozonbestendig (OZB)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:67016685
Rubix:04060452
Fabrikant:67016685
V-RING 850 A/NBR60

Technische samenvatting

Binnendiameter785 mm
Buitendiameter815 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : V-RING 850 A/NBR60


V-ringen worden meestal gebruikt voor niet-verzegelde afdichtingen tegen vuil, spatwater en olie op bewegende assen. De V-vormige afdichtingslip, die de V-ring zijn naam gaf, werkt axiaal. De afdichtingsmaterialen NBR, FKM en FPM worden meestal gebruikt als materiaal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht600 g
Binnendiameter785 mm
Buitendiameter815 mm
Breedte25 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringniet van toepassing
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode40169300
€ 586,20 excl. BTW
/ stuk
€ 709,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen