Referenties
SKF:230X260X15 HMS5 V
Rubix:04084114
Fabrikant:516402
EAN:7316572547915

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 230X260X15 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 312,1 g |
| Binnendiameter | 230 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,21 excl. BTW
/ stuk
€ 215,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 39 dagen
