Referenties
SKF:32X52X8 HMS5 RG
Rubix:04082152
Fabrikant:513869
EAN:7316572550182

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 32X52X8 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16,1 g |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,00 excl. BTW
/ stuk
€ 3,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
