Referenties
SKF:33X45X7 HMS5 RG
Rubix:04082157
Fabrikant:513638
EAN:7316572549476

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 33X45X7 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9,8 g |
| Binnendiameter | 33 mm |
| Buitendiameter | 45 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,40 excl. BTW
/ stuk
€ 2,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
