Referenties
Optibelt:680 8M 30 HILO
Rubix:A0892456
Fabrikant:1081867
EAN:4044978556998

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHILO 680 30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8m |
| Werklengte | 680 mm |
| Breedte riem | 30 mm |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 85 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,58 excl. BTW
/ stuk
€ 93,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
