EATON THERMISCHE BEVEILIGING 9-12A 1S+1O ZB12-12
Overload Relay ZB Up To 150A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Eaton:278441
Rubix:32367808
EAN:4015082784416

Documenten
Productdetails : EATON THERMISCHE BEVEILIGING 9-12A 1S+1O ZB12-12
Zb12-12 Overload Relay 9-12A (H)83 mm x (W)45 mm x (D)48 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 690 V |
| Aantal polen | 2 |
| Isolatiespanning | 440 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,41 excl. BTW
/ stuk
€ 83,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen