PILZ VEILIGHEIDSRELAIS PNOZ S11 750111
Veiligheidsrelais PNOZ X Noodstop veiligheidshek lichtgordijn
Zie technische informatieReferenties
PILZ:750111
Rubix:A0866944
Fabrikant:750111

Productdetails : PILZ VEILIGHEIDSRELAIS PNOZ S11 750111
PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 24 V |
| Max. schakelstroom | 6 A |
| Bouwvorm | din-rail (35 mm) |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 55 °C |
| Isolatiespanning | 250 V |
| Max. schakelspanning | 240 V |
| Max. schakelvermogen | 1500 VA |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 469,56 excl. BTW
/ stuk
€ 568,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
