PILZ PNOZ S1 24VDC XXXXX
Veiligheidsrelais PNOZ X noodstop veiligheidsdeur lichtgordijn
Zie technische informatieReferenties
PILZ:750101
Rubix:3499008150
Fabrikant:750101
EAN:4046548025705

Productdetails : PILZ PNOZ S1 24VDC XXXXX
RS/155-939 - SIGMA veiligheidsrelais
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 24 V |
| Max. schakelstroom | 3 A |
| Bouwvorm | din-rail |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 55 °C |
| Isolatiespanning | 250 V |
| Max. schakelspanning | 250 V |
| Max. schakelvermogen | 720 VA |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 259,38 excl. BTW
/ stuk
€ 313,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
