Referenties
Spartex:RONDELASCUV20PHO
Rubix:08910098
Fabrikant:006796.00400.0200.000
EAN:4043952474723


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX ST SCHOTELVEERRING D6796 M20
DIN 6796 veerstaal gefosfateerde spanschijven voor schroefverbindingen Afmeting: 20 x 45 x 5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4880 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Norm | DIN 6796 |
| Type | spartex st schotelveerring d6796 m20 |
| Metrische diameter | M20 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,99 excl. BTW
/ stuk
€ 1,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden