Referenties
Spartex:RONTCPLAT2,2Z/500
Rubix:08913862
Fabrikant:000433.00100.9022.000
EAN:4043952071168


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 2,2 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ SLUITRING D433 M2
Rondellen voor schroeven met cilindrische kop D.2,2 - verzinkt staal 140HV DIN 433 Verpakking = 500p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Binnendiameter | 2 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 2,2 mm |
| Norm | DIN 433 |
| Metrische diameter | M2 |
| Dikte | 0,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,75 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 6,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
2 mm
Buitendiameter
2,2 mm
Metrische diameter
M2