SMC HIGH PURITY FLUOROPOLY.FITTING LQT40-12-1

Unie T-shirt

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:LQT40-12-1
Rubix:05284311
Fabrikant:00095082
SMC HIGH PURITY FLUOROPOLY.FITTING LQT40-12-1
Technische samenvatting
Materiaalfluorpolymeer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC HIGH PURITY FLUOROPOLY.FITTING LQT40-12-1


Hoge zuiverheidsniveaus worden steeds meer vereist bij de behandeling van vloeistoffen voor geavanceerde verwerkingstoepassingen van halfgeleiders, farmaceutica, medicijnen, instrumentatie, reiniging en voedselverwerking. De producten uit de SMC-serie voor hoge zuiverheid bevatten veel nieuwe en unieke innovaties die zowel deeltjes als chemische verontreiniging minimaliseren tot niveaus die compatibel zijn met de meest veeleisende vereisten. Reiniging, assemblage en verpakking worden uitgevoerd in een cleanroom om de ultieme productintegriteit te garanderen.

Sterke punten

•Clean specifications
Outstanding corrosion resistance
Numerous variations
Compatible with maximum fluid temperatures upto 200°C

Toepassingen

Handling of fluids for advanced processing applications of semiconductors, pharmaceuticals, medicine, instrumentation, cleaning and food processing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalfluorpolymeer
Aansluiting 212
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
68,91 excl. BTW
/ stuk
83,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 79 dagen