PFERD AFBRAAMSCHIJF E 180-4,1A24M PSF-INOX PIPE
Ontbraamschijven E 178-4,1 A 24 M PSF-INOX-PIPE/22,23
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:E 180-4,1 PSF STEELOX
Rubix:23087875
Fabrikant:62017950
EAN:4007220640753


Technische samenvatting
| Diameter | 178 mm |
|---|---|
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 4,1 mm |
Productdetails : PFERD AFBRAAMSCHIJF E 180-4,1A24M PSF-INOX PIPE
Geschikt voor haakse slijpmachines van alle vermogensklassen Verspanend vermogen, ook bij geringe aanzetdruk Slijpmiddel: korund A Universeel gereedschap met hardheid P midur voor gemakkelijk slijpen en lange levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 178 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 4,1 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Model | e 180-4,1 psf steelox |
| Serie | universal line psf |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 41,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen