FESTO DUBBELWERKENDE CILINDER DNC-125-100-PPV 163515
Op normen gebaseerde cilinder DNC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DNC-125-100-PPV
Rubix:05107075
Fabrikant:163515
EAN:4052568135072

Technische samenvatting
| Type | dnc standaard cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO DUBBELWERKENDE CILINDER DNC-125-100-PPV 163515
Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met vaste of instelbare demping
Sterke punten
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
- Uitgebreid assortiment montageaccessoires voor vrijwel elk type installatie
- Voor positiesensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8560 g |
| Type | dnc standaard cilinder |
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes