FESTO NORMCILINDER DNC-125-160-PPV-A 163503

Op normen gebaseerde cilinder DNC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DNC-125-160-PPV-A
Rubix:05106978
Fabrikant:163503
EAN:4052568134976
FESTO NORMCILINDER DNC-125-160-PPV-A 163503

Technische samenvatting

Typednc standaard cilinder
Diameter zuiger125 mm
Slag van de Cilinder160 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DNC-125-160-PPV-A 163503


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met vaste of instelbare demping

Sterke punten

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Uitgebreid assortiment montageaccessoires voor vrijwel elk type installatie
  • Voor positiesensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9685 g
Typednc standaard cilinder
Diameter zuiger125 mm
Slag van de Cilinder160 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
797,15 excl. BTW
/ stuk
964,55 incl. BTW
  • Niet meer leverbaar