FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-MH-A1-1AC1 547100
Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VSVA-B-M52-MH-A1-1AC1
Rubix:05125870
Fabrikant:547100
EAN:4052568186166

Technische samenvatting
| Type | standaard ventiel vsva met enkelvoudige stekker |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-M52-MH-A1-1AC1 547100
Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug
Sterke punten
- Voldoet aan ISO 5599-1
- Elektrische aansluiting met centrale stekker
- Robuuste metalen behuizing
- Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 269,32 g |
| Type | standaard ventiel vsva met enkelvoudige stekker |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,77 excl. BTW
/ stuk
€ 112,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen