FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32H-AZH-A1-1AC1 547112

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VSVA-B-T32H-AZH-A1-1AC1
Rubix:05126146
Fabrikant:547112
EAN:4052568186289
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32H-AZH-A1-1AC1 547112
Technische samenvatting
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T32H-AZH-A1-1AC1 547112


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht312,8 g
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom900 l/min
Drukbereik2/10 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
147,36 excl. BTW
/ stuk
178,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen