FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53C-ZH-A1-1C1 547086

Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VSVA-B-P53C-ZH-A1-1C1
Rubix:05125944
Fabrikant:547086
EAN:4052568186029
FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53C-ZH-A1-1C1 547086
Technische samenvatting
Typestandaard ventiel vsva met enkelvoudige stekker
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-P53C-ZH-A1-1C1 547086


Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug

Sterke punten

  • Voldoet aan ISO 5599-1
  • Elektrische aansluiting met centrale stekker
  • Robuuste metalen behuizing
  • Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht324 g
Typestandaard ventiel vsva met enkelvoudige stekker
Aantal poorten5
Volumestroom1000 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
145,29 excl. BTW
/ stuk
175,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen