FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-BK-P53E-D-A1-1B2 8150872
Op standaarden gebaseerd ventiel met centrale plug VSVA
Zie technische informatieReferenties
Festo:VSVA-BK-P53E-D-A1-1B2
Rubix:A0377650
Fabrikant:8150872

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-BK-P53E-D-A1-1B2 8150872
Op standaarden gebaseerde kleppen ISO 15407-1 met centrale plug
Sterke punten
- Voldoet aan ISO 5599-1
- Elektrische aansluiting met centrale stekker
- Robuuste metalen behuizing
- Verzamelleiding met gemengde maten mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 900 l/min |
| Drukbereik | 3/8 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,69 excl. BTW
/ stuk
€ 104,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen