ROEBUCK ORGANISER 192X143X50MM 11 SEGMENTEN - 7851560

Opbergdoos 11S

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:7859051
Roebuck:7851560
Rubix:10523977
EAN:3660338342486
ROEBUCK ORGANISER 192X143X50MM 11 SEGMENTEN - 7851560

Technische samenvatting

Toegestane lading2 kg
Materiaalplastic
Breedte143 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK ORGANISER 192X143X50MM 11 SEGMENTEN - 7851560


Tweekleurige zwart / Grijs
transparant deksel voor een identificatie en een snelle locatie van de geordende kamers.
Verstelbare scheidingen: 5
compartimenten maximum: 11
dankzij scharnieren aan de zijkant kan de gebruiker sluit twee dozen samen en vervoer in één keer een groot aantal kamers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Toegestane lading2 kg
Materiaalplastic
Breedte143 mm
Hoogte50 mm
Lengte192 mm
Typeopbergdoos
€ 9,67 excl. BTW
/ stuk
€ 11,70 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden