ROEBUCK SYSTEEM MULTI-BOX II - 829090
ROEBUCK-Systeem MULTI-BOX II
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:829090
Rubix:13160094
EAN:3660338048906

Documenten
Productdetails : ROEBUCK SYSTEEM MULTI-BOX II - 829090
Samenstelling:
2 ROEBUCK-boxen uit de A 11-serie - verwijderbare indeling, 11 vakken.
1 ROEBUCK-box uit de A 6-serie - verwijderbare indeling, 6 vakken.
Afmetingen van vakken:
Voor de A 11-serie:
2 vakken: 47x39x109 mm (HxBxL)
4 vakken: 47x55x109 mm (HxBxL)
5 vakken: 47x79x109 mm (HxBxL)
+
Voor de A 6-serie:
3 vakken: 69x79x109 mm (HxBxL)
1 vak: 69x79x218 mm (HxBxL)
2 vakken: 69x55x235 mm (HxBxL)
2 ROEBUCK-boxen uit de A 11-serie - verwijderbare indeling, 11 vakken.
1 ROEBUCK-box uit de A 6-serie - verwijderbare indeling, 6 vakken.
Afmetingen van vakken:
Voor de A 11-serie:
2 vakken: 47x39x109 mm (HxBxL)
4 vakken: 47x55x109 mm (HxBxL)
5 vakken: 47x79x109 mm (HxBxL)
+
Voor de A 6-serie:
3 vakken: 69x79x109 mm (HxBxL)
1 vak: 69x79x218 mm (HxBxL)
2 vakken: 69x55x235 mm (HxBxL)
Sterke punten
Grote opbergcapaciteit op een minimaal oppervlak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Toegestane lading | 23 kg |
| Materiaal | kunststof |
| Breedte | 265 mm |
| Hoogte | 310 mm |
| Lengte | 376 mm |
| Type | opbergdoos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,34 excl. BTW
/ stuk
€ 116,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden