SPARTEX RVS 430 SLANGKLEM W2 24/36 14 891801
Opengewerkte kraag van roestvrij staal - W2
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:734709
Spartex:891801
Rubix:A0320120
EAN:3660338444265



Productdetails : SPARTEX RVS 430 SLANGKLEM W2 24/36 14 891801
Open bandklem met groot klembereik. De openingen in de band maken ze uiterst flexibel.
Band en behuizing van roestvast staal AISI 430 en schroeven van gegalvaniseerd zacht staal.
Band en behuizing van roestvast staal AISI 430 en schroeven van gegalvaniseerd zacht staal.
Norm: NFE 27851
Toepassingen
Alle soorten industrie, sanitair...
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type | opengewerkte strook |
| Klemdiameter | 36 mm |
| Klembereik, minimaal | 24 mm |
| Verpakkingseenheid | pak |
| Klembereik, maximaal | 36 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Materiaal | staal w2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,23 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 89,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen