• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(106.184)
    • Tooling & Verspaning(101.767)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.704)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.956)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(81.980)
    • Onderhoud & Reparatie(5.084)
    • Lastechniek(2.194)
    • Bevestiging & Montage(78.065)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.778)
    • Pneumatiek(84.140)
    • Hydrauliek(10.699)
    • Afdichtingstechniek(153)
    • Meet- en regeltechniek(1.833)
    • Slangen en leidingsystemen(3.489)
    • Filtering en onderhoud(1.594)
    • Afsluiters(3.151)
    • Vloeistofpompen(7.184)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Slangen/buizen(1.525)
    • Reparatie- en beschermingsgereedschap(1.056)
    • Stalen hulpstukken(668)
    • Roestvaststaal hulpstukken(236)
    Bekijk Slangen en leidingsystemen
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    Slangen en leidingsystemen
    Reparatie- en beschermingsgereedschap
    Bevestigingen
    Slangklem
    ABA SLANGKLEM SPAN 2DLG 97-105

    ABA SLANGKLEM SPAN 2DLG 97-105

    Slangklem 2-delig

    Zie technische informatie
    Referenties
    ABA:4210098
    Rubix:27200161
    Fabrikant:4210098
    brand logo

    Productdetails : ABA SLANGKLEM SPAN 2DLG 97-105


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid100
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 976,36 excl. BTW
    / 100 stuks
    € 1.181,40 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    PARKER KLEMBLOK 22MM ZWAAR RCP1-222SPARTEX SLANGKLEM RVS W2-60/80 9 - 734659NORMA SLANGKLEM TORRO 50-70/12 W1NORMA SLANGKLEM TORRO 40-60/12 W2NORMA SLANGKLEM TORRO 170-190/12 W4SPARTEX SLANGKL.VERZ. MOOV W1-25/40 9 - 734591NORMA SLANGKLEM TORRO 20-32/12 W4SPARTEX SLANGKL.RVS MOOV W4-130/150 12 - 734646PARI SLANGKLEM TYPE 70 1-DLG 65-70 MM/20 X 1SPARTEX SLANGKL.VERZ. MOOV W1-50/70 9 - 734594PARI SLANGKLEM TYPE 45 1-DLG 40-46 MM/20 X 1METABO SCHROEFSLANGENKLEM 13-15MM 901054991 (PK=5ST)ALUMINIUM KLEMSCHALEN 13X5 MM KLEMBEREIK 22-24 MMABA SLANGKLEM ORIGINAL 87-112 MM RVS A4SPARTEX 2-OORKLEM VERZINKT 9/11 - 734767
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap