Referenties
ABA:3511032
Rubix:27200065
Fabrikant:0813 4034 027
EAN:7391458802050

Productdetails : ABA SLANGKLEM ORIGINAL 22-32 MM RVS A4
Een speciale wormschroef slangklem voor industriele toepassingen. Gladde bandonderzijde die beschadigingen aan de slang voorkomt. Bevestigen van rubber- en kunststofslangen. Wordt veel gebruikt in industrie, landbouw en automotive.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Type | original |
| Klemdiameter | 32 mm |
| Klembereik, minimaal | 22 mm |
| Klembereik, maximaal | 32 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,14 excl. BTW
/ stuk
€ 7,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
