TIMKEN UCT 316 SPANLAGERBLOK

Opneembaar lager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:UCT316
Rubix:A0378830
EAN:0013992167910
TIMKEN UCT 316 SPANLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Breedte102 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN UCT 316 SPANLAGERBLOK


De innovaties van Timken blijven de wereld in beweging houden, waaronder de uitvinding van het brede binnenringlager en de gehuisde kogellagereenheid. Timken zet die innovatie voort door onze uitgebreide engineeringkennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikstoepassingen toe te passen om geoptimaliseerde prestaties te leveren uit onze productlijn van gehuisde units.

Sterke punten

•UKT-spanningseenheden worden gebruikt waar asafstelling en riemspanningsinrichtingen nodig zijn, zoals in transportbandtoepassingen
Deze eenheden bieden compacte, efficiënte ondersteuning voor verstelbare assen en transportbandoplooprollen. Elke eenheid wordt gemonteerd en klaar voor installatie geleverd. Deze eenheden maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnende sferische buitendiameters die asuitlijningsfouten compenseren. De Timken UKT-serie behuizingen zijn voorzien van de Timken-borgschroefvergrendeling (UK) lagerinzetstuk
Het lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Smeernippel meegeleverd voor nasmering
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor industriële toepassingen in natte of vuile omgevingen
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor industriële toepassingen in natte of vuile omgevingen
De sleufafstand en -breedte zijn uitwisselbaar met concurrerende eenheden
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers

Toepassingen

Industrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter80 mm
Breedte102 mm
Materiaalgietijzer
Typeop take-up gemonteerd lager
Totale breedte lager60 mm
Lengte282 mm
Serieuct 300
Binnenbreedte86 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r86700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr123000 N
Gewicht16,2 kg
€ 757,71 excl. BTW
/ stuk
€ 916,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen