Referenties
INA:RHEY20-TV-VA-HLA
Rubix:03121801
Fabrikant:0543407130000
EAN:4054366741073

Productdetails : INA RHEY 20 TV/VA/HLA HANG SPANLAGERBLOK
Opneemeenheid RHEY..-TV-VA met automatische uitlijning, RIBB-kunststof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x99x99 mm |
| Logistiek gewicht | 316 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 99 mm |
| Materiaal | roestvaststaal |
| Lengte | 99 mm |
| Serie | rhey..-tv-va |
| Buitendiameter | 99 mm |
| Gewicht | 0,316 kg |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ stuk
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
