Referenties
SKF:TU 1.3/4 TF
Rubix:03476158
Fabrikant:75631
EAN:7316570643084



Productdetails : SKF TU 1.3/4 TF SPANLAGERBLOK
Y-spanslager, kop-eenheid met schroefpenbevestiging.
Sterke punten
- Ontworpen voor afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Compenseert statische initiële uitlijningsfouten
- Lange levensduur
- Verminderde geluids- en trillingsniveaus
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Compenseert statische initiële uitlijningsfouten
- Lange levensduur
- Verminderde geluids- en trillingsniveaus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 54,7x144x44,45 mm |
| Logistiek gewicht | 2320 g |
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Breedte | 54,7 mm |
| Materiaal | staal |
| Type | tu 1.3/4 |
| Buitendiameter | 144 mm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,77 excl. BTW
/ stuk
€ 138,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
