Referenties
INA:RHEY30-TV-VA-HLA
Rubix:03121803
Fabrikant:0543537000000
EAN:4054366741165


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 125 mm |
| Materiaal | roestvaststaal |
Productdetails : INA RHEY 30 TV/VA/HLA HANG SPANLAGERBLOK
Opneemeenheid RHEY..-TV-VA met automatische uitlijning, RIBB-kunststof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x125x125 mm |
| Logistiek gewicht | 670 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 125 mm |
| Materiaal | roestvaststaal |
| Lengte | 125 mm |
| Serie | rhey..-tv-va |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Gewicht | 0,67 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,13 excl. BTW
/ stuk
€ 251,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen